ATLAS SPORTLINE VEIL.SCH. SL 465 XP BLUE ESD S1P W12 MT 43
Veiligheidsschoen SL 465 XP Blue ESD S1P W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:22412 1P 43
Rubix:22887503
EAN:4043692273679

Productdetails : ATLAS SPORTLINE VEIL.SCH. SL 465 XP BLUE ESD S1P W12 MT 43
SL 465 XP blue | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1P SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
43