Referenties
Spartex:VTTFPH3,9X9EFZ
Rubix:08451770
Fabrikant:007982.00104.0039.009
EAN:4043952539323


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST3,9X9,5MM
Plaatmetaalschroef met verzonken kop 3,9 x 9, volledige draad – PHILLIPS PH2 – verzinkt staal DIN 7982
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 73181491 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 23,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
9 mm