SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X32
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT4,8X32EFA2-50
Rubix:A0832302
Fabrikant:9102248 32
EAN:4043377129055

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X32
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Grootte afdruk | sp10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
32 mm
