SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X6
Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTB4X6TXEFA2
Rubix:A0832660
Fabrikant:912124 6
EAN:4043377131577

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X6
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t 20 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm