SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X80

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX8X80EFA4-50
Rubix:A0827067
Fabrikant:1458148 80
EAN:4043377253484
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X80


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 112,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 135,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter