STOPFLEX CABLE RETAINING ASS F. DIN-16S-5/8"-M6 STOPFUDIN245
VEILIGHEIDSSYSTEMEN STOPFLEX
Zie technische informatieReferenties
Stopflex:STOPFUDIN245
Rubix:A0959607
Fabrikant:STOPFUDIN245

Productdetails : STOPFLEX CABLE RETAINING ASS F. DIN-16S-5/8"-M6 STOPFUDIN245
AFDICHTINGSELEMENT VOOR NIPPEL DIN2353 Model:CONISCHE KOPPELINGEN 24° DIN Minimale diameter:24.50 mm Dikte:2 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichtingselement voor nippels din2353 d. 24,5 mm |
| Materiaal | koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
