TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS FR 453017 GEEL MT XS-S
Veiligheidsvest RWS Vlamvertragend
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS FR 453017 GEEL MT XS-S
Dit veiligheidsvest met hoge zichtbaarheid heeft een vlamvertragend doek. Bovendien worden de regels voor hoge zichtbaarheid conform de EN ISO 20471:2013, klasse 2* normering gehanteerd. Dit veiligheidsvest zorgt voor een hoge zichtbaarheid door de opvallende en reflecterende striping en de fluorescerendheid van het doek. Bij dit veiligheidsvest is ook de striping vlamvertragend. Tevens is dit veiligheidsvest uitgevoerd conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat en beschikbaar in de kleuren fluor orange en fluor yellow.
*Werkt de drager in een omgeving waarin Klasse 3 voor Hoge Zichtbaarheid een vereiste is? Dan kan de drager het veiligheidsvest combineren met de Werkbroek RWS (Kort) om aan de gestelde eisen voor klasse 3 te voldoen (art. 503003 en 503006).
Let op:
De maatcombinatie XS-S is EN ISO 20471:2013, klasse 1 gecertificeerd.
De overige maatcombinaties zijn EN ISO 20471:2013, klasse 2 gecertificeerd.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs/s |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
