SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X30
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90872214530
Rubix:A0830117
Fabrikant:908722145 30
EAN:4043377216861


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X30
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm