Referenties
Spartex:VDFTX8X90EFA2
Rubix:A0831734
Fabrikant:90822T8 90
EAN:4043377396808

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M8X90
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M8X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 125,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm
