Referenties
Bahco:FCP-1.8-810
Rubix:10071143
EAN:7311518123970

Documenten
Productdetails : BAHCO VELBIJL 1.8KG FCP-1.8-810
Voor het vellen van bomen en voor het verwijderen van takjes van gevelde bomen. Het dunne blad snijdt extra gemakkelijk in het hout. Kop van gehard kwaliteitsgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B. Eerste klas Hickory steel, geperst in het gat van de kop en bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een extra metalen ringborging. Aan de wig is een ophangoog bevestigd. Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel. Handle has an 8 mm (European standard) suspension hole for easy storage.
Sterke punten
•Handvat van eersteklas hickory, bevestigd met een getande wig van composietkunststof en een extra metalen ringwig
Handvat met een ophanggat van 8 mm (Europese norm) voor eenvoudig opbergen
Compacte bijlkop, bijlkop in Canadese stijl met een stevige snijrand om soepel door het hout te snijden
Handvat met een ophanggat van 8 mm (Europese norm) voor eenvoudig opbergen
Compacte bijlkop, bijlkop in Canadese stijl met een stevige snijrand om soepel door het hout te snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2465 g |
| Gewicht | 2500 kg |
| Handvat | hickoryhout |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,01 excl. BTW
/ stuk
€ 76,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
