SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X19

Vensterschroeven met witte polyamide sluitring

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VFRPMPZ3,9X19EFA2-50
Rubix:A0831701
Fabrikant:90662239 19
EAN:4043377212085
SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X19

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte19 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X19


SPARTEX RVS A2-50 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X19

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte19 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Grootte afdrukpz2
Draadoppervlaktotaal
€ 89,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 107,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

Norm

Type afdruk

Materiaal/afwerking