SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X32
Vensterschroeven met witte polyamide sluitring
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFRPMPZ3,9X32EFA2-50
Rubix:A0831695
Fabrikant:90662239 32
EAN:4043377212115


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X32
SPARTEX RVS A2-50 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. PZ 9066 3,9X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 133,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen