FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT 556379

Ventiel CDVI5.0-MT2H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT
Rubix:05132782
Fabrikant:556379
EAN:4052568200237
FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT 556379
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT 556379


Magneetventiel CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Solenoid valve CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT Valve function=2/2 closed monostable, Actuation=electrical, Nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Construction=piston-slide

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht245 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom500 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
233,32 excl. BTW
/ stuk
282,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen