Referenties
Festo:CJ-5/2-1/4
Rubix:05101159
Fabrikant:5736
EAN:4052568110710

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CJ-5/2-1/4 5736
Pneumatisch ventiel CJ-5/2-1/4 zonder aansluitplaat Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=1400 l/min, Werkdruk=1 - 16 bar, Nominale diameter=6,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 288,73 g |
| Type | cassetteventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,36 excl. BTW
/ stuk
€ 523,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen