FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-B53E-G18 8080980
VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-E-B53E-G18
Rubix:05117659
Fabrikant:8080980
EAN:4052568454258

Technische samenvatting
| Type | festo ventiel met keuzeschakelaar vhef-e-b53e-g18 (8080980) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-B53E-G18 8080980
VHEF-E-B53E-G18 vent.+keuzesch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo ventiel met keuzeschakelaar vhef-e-b53e-g18 (8080980) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 530 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 tot 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,58 excl. BTW
/ stuk
€ 107,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen