FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/2-CH 6112

Ventiel CJM-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CJM-5/2-1/2-CH
Rubix:05101162
Fabrikant:6112
EAN:4052568110833
FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/2-CH 6112
Technische samenvatting
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/2-CH 6112


Magneetventiel CJM-5/2-1/2-CH met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Werkdruk=1,5 - 10 bar, Soort sturing=voorgestuurd, Pneumatische aansluiting 1=Aansluitplaat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x150x100 mm
Logistiek gewicht848 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Volumestroom3000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.040,56 excl. BTW
/ stuk
1.259,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen