FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CL-5/2-1/2 5813

Ventiel CL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CL-5/2-1/2
Rubix:05101170
Fabrikant:5813
EAN:4052568110741
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CL-5/2-1/2 5813

Technische samenvatting

Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CL-5/2-1/2 5813


Pneumatisch ventiel CL-5/2-1/2 zonder aansluitplaat Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Werkdruk=1 - 10 bar, Stuurdruk=2 - 10 bar, Pneumatische aansluiting 1=G1/2, Pneumatische aansluiting 2=G1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69x149x57 mm
Logistiek gewicht651,7 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Volumestroom3000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 784,75 excl. BTW
/ stuk
€ 949,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen