Referenties
Bürkert:134623
Rubix:A0870326
Fabrikant:134623


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5420g (g, normaal open) - 134623 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5420G -134623
Bürkert Type 5420G 4/2 ventiel (134623) voor pneumatiek: G 1/8 aansluiting, normaal open. Druk 2,5–10 bar, -10–60 °C, 24 V en 150 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5420g (g, normaal open) - 134623 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Poortgrootte | 3 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,95 excl. BTW
/ stuk
€ 238,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen