FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3OL-QS-10 163156

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M1H-3OL-QS-10
Rubix:05105364
Fabrikant:163156
EAN:4052568133184
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3OL-QS-10 163156
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3OL-QS-10 163156


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht241,55 g
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,52 excl. BTW
/ stuk
168,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen