FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3BS-1/4 170252

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-M1H-5/3BS-1/4
Rubix:05090100
Fabrikant:170252
EAN:4052568137892
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3BS-1/4 170252

Technische samenvatting

Typemagneetventiel cpe18-m1h-5/3bs-1/4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3BS-1/4 170252


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Solenoid valve CPE18-M1H-5/3BS-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)207x40x68 mm
Logistiek gewicht320 g
Typemagneetventiel cpe18-m1h-5/3bs-1/4
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 231,29 excl. BTW
/ stuk
€ 279,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen