BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145794
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145794
Rubix:A0868255


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a (ref. 145794) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145794
Bürkert Type 0256A is een direct-werkend 2/2-weg magneetventiel (stroomloos gesloten) voor neutrale media. Uitvoering voor 230 V~ 50 Hz met IP65 kabelstekker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a (ref. 145794) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Drukbereik | 0…1 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,35 excl. BTW
/ stuk
€ 246,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen