FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1 577511

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1
Rubix:05113709
Fabrikant:577511
EAN:4052568382100
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1 577511

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1 577511


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom600 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
€ 58,67 excl. BTW
/ stuk
€ 70,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen