FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3OL-QS-8 163768

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M2H-3OL-QS-8
Rubix:05105387
Fabrikant:163768
EAN:4052568135249
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3OL-QS-8 163768
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-3OL-QS-8 163768


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht222 g
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning110 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom850 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,63 excl. BTW
/ stuk
172,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen