FESTO MAGNEETVENTIEL MHE3-M1H-3/2G-1/8 525146

Ventiel MHE3-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE3-M1H-3/2G-1/8
Rubix:05094252
Fabrikant:525146
EAN:4052568082758
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE3-M1H-3/2G-1/8 525146

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE3-M1H-3/2G-1/8 525146


Magneetventiel MHE3-M1H-3/2G-1/8 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=14 mm, normaal nominaal debiet=200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x98x43 mm
Logistiek gewicht143,77 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 78,32 excl. BTW
/ stuk
€ 94,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden