Referenties
Festo:CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
Rubix:05126432
Fabrikant:170290
EAN:4052568138264

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3GS-QS-8 170290
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3GS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spoelventiel cpe18-m2h-5/3gs-qs-8 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,39 excl. BTW
/ stuk
€ 315,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen