Referenties
Festo:CPE18-M2H-5JS-QS-10
Rubix:05105397
Fabrikant:163783
EAN:4052568135393

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5JS-QS-10 163783
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 432,5 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,43 excl. BTW
/ stuk
€ 269,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen