SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-06F-06FRL

Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VHK3A-06F-06FRL
Rubix:A0497063
Fabrikant:02010847
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-06F-06FRL
Technische samenvatting
Typevingerventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-06F-06FRL


Vingerafsluiter serie VHK heeft een groot effectief oppervlak van 2. 0 tot 17. 5mm². Deze serie begint met een minimale buis O. D van ø4. De kleprichting geeft duidelijk aan of de klep open of gesloten is (dicht naar open is tegen de klok in). Indeling van de knop op kleurverschil vergemakkelijkt het onderscheid tussen 2-poorts afsluiters (grijs) en 3-poorts afsluiters (blauw). De knop van het optionele vlamwerende model is rood, ongeacht of de 2- of 3-poortsafsluiter wordt gebruikt.

Sterke punten

-vingerklep, standaard
Vloeistof: lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevingerventiel
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,10 excl. BTW
/ stuk
14,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen