SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-08B-C6

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y5-11S60-08B-C6
Rubix:05297023
SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-08B-C6
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-08B-C6


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S6, 5000-serie spruitstuk voor serie EX600 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (veldbus) (IP67), met bodempoort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1137 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik1 - 7 / 1,5 - 7 / 2 - 7 bar depending on valve function
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
255,48 excl. BTW
/ stuk
309,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen