BURKERT 3/2 VENTIEL 10MM TYPE 6524C -184566

TYP 6524 3/2-way pneumatic valve 10 mm

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:184566
Rubix:A0869152
BURKERT 3/2 VENTIEL 10MM TYPE 6524C -184566
Technische samenvatting
Typeburkert 3/2 ventiel 10mm type 6524c -184566
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL 10MM TYPE 6524C -184566


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 3/2 ventiel 10mm type 6524c -184566
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,42 excl. BTW
/ stuk
138,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen