FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT 550619
Ventiel CPE18-3/2-PRS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT
Rubix:05126372
Fabrikant:550619
EAN:4052568094508

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT 550619
Aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT voor CPE-ventielen. Rastermaat=26 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=2, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-13 - 145 Psi
terminal block
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitstrip voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,24 excl. BTW
/ stuk
€ 43,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen