FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-5 550571

Ventiel CPE18-3/2-PRS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-5
Rubix:05126378
Fabrikant:550571
EAN:4052568094287
FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-5 550571

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-5 550571


Aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-5 voor CPE-ventielen. Rastermaat=26 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=5, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht593 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
60,49 excl. BTW
/ stuk
73,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen