FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-9 550575
Ventiel CPE18-3/2-PRS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-9
Rubix:05126388
Fabrikant:550575
EAN:4052568094324

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-9 550575
Aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-9 voor CPE-ventielen. Rastermaat=26 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=9, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 904 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,87 excl. BTW
/ stuk
€ 112,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen