FESTO STUURBLOK CPX-CEC-M1-V3 3472765

CPX busknooppunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-CEC-M1-V3
Rubix:05127168
Fabrikant:3472765
EAN:4052568269760
FESTO STUURBLOK CPX-CEC-M1-V3 3472765

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO STUURBLOK CPX-CEC-M1-V3 3472765


besturingsblok CPX-CEC-M1-V3 Modulaire regelaar Codesys V3, Ethernet, CAN, softmotion. Afmetingen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Apparaatspecifieke diagnostiek=(* kanaal- en modulegeoriënteerde diagnostiek, * - onderspanning/kortsluiting van modules, * - diagnostisch geheugen), CPU-gegevens=(* 256 MB RAM, * 32 MB Flash, * 800 MHz-processor), Configuratieondersteuning=CODESYS V3, Parameters configureren=CODESYS V3
Control block CPX-CEC-M1-V3 Modular controller Codesys V3, Ethernet, CAN, Softmotion. Dimensions W x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Device-specific diagnostics=(* channel- and module-oriented diagnostics, * - undervoltage/short-circuit modules, * - diagnostic memory), CPU data=(* 256 MB RAM, * 32 MB Flash, * processor 800 MHz), Configuration support=CODESYS V3, Parameterization=CODESYS V3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebusknoop
Aangepaste tariefcode85371091
955,53 excl. BTW
/ stuk
1.156,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen