Referenties
Festo:HGL-1/4-QS-8
Rubix:05094029
Fabrikant:530041
EAN:4052568015787

Documenten
Productdetails : FESTO GESTUURDE TERUGSLAGKLEP HGL-1/4-QS-8 530041
Terugslagventiel HGL-1/4-QS-8 gestuurd, met dichtingsring OL, met QS-insteekschroefkoppeling. Ventielfunctie=ontgrendelbare terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-8, Pneumatische aansluiting 2=G1/4, Aansluiting stuurlucht 21=G1/8, Soort bediening=pneumatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x20x160 mm |
| Logistiek gewicht | 42,16 g |
| Type | terugslagklep |
| Type koppeling | inschroeven |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,57 excl. BTW
/ stuk
€ 52,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden