Referenties
Festo:H-QS-6
Rubix:05102679
Fabrikant:153463
EAN:4052568011406

Documenten
Productdetails : FESTO TERUGSLAGKLEP H-QS-6 153463
Terugslagklep H-QS-6 Klepfunctie=Non-return functie, Pneumatische aansluiting, poort 1=QS-6, Pneumatische aansluiting, poort 2=QS-6, Type montage= Lijninstallatie, Standaard nominaal debiet=282 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x25x17 mm |
| Logistiek gewicht | 10,51 g |
| Type | terugslagklep |
| Type koppeling | qs |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,69 excl. BTW
/ stuk
€ 26,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden