FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5-1/8-B-EX 536043

Ventiel J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:J-5-1/8-B-EX
Rubix:05090177
Fabrikant:536043
EAN:4052568170721
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5-1/8-B-EX 536043

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5-1/8-B-EX 536043


Pneumatisch ventiel J-5-1/8-B-EX 5/2-wegventiel bistabiel, pneumatisch bediend Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x35x60 mm
Logistiek gewicht269,3 g
Typeklep tiger 2000
Type koppelingg1/8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 146,24 excl. BTW
/ stuk
€ 176,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen