FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5/2-D-1-C-EX 536013

Ventiel J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:J-5/2-D-1-C-EX
Rubix:05090182
Fabrikant:536013
EAN:4052568087111
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5/2-D-1-C-EX 536013

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5/2-D-1-C-EX 536013


Pneumatisch ventiel J-5/2-D-1-C-EX 5/2-wegventiel bistabiel, pneumatisch bediend Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x102x45 mm
Logistiek gewicht322,67 g
Typeklep tiger 2000
Type koppelingmaat 1 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 72,09 excl. BTW
/ stuk
€ 87,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen