FESTO MAGNEETVENTIEL JMDH-5/2-3/4-D-4 14545

Ventiel JMDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMDH-5/2-3/4-D-4
Rubix:05102907
Fabrikant:14545
EAN:4052568112523
FESTO MAGNEETVENTIEL JMDH-5/2-3/4-D-4 14545

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMDH-5/2-3/4-D-4 14545


Magneetventiel JMDH-5/2-3/4-D-4 zonder pilootventiel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=76 mm, normaal nominaal debiet=6000 l/min, Werkdruk=2 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1972 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom6000 l/min
Materiaalaluminium
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
€ 507,92 excl. BTW
/ stuk
€ 614,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen