FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-2-C-EX 535964
Ventiel JMFDH-5-5/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:JMFH-5/2-D-2-C-EX
Rubix:05090235
Fabrikant:535964
EAN:4052568170141

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-2-C-EX 535964
Magneetventiel JMFH-5/2-D-2-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 703 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,03 excl. BTW
/ stuk
€ 244,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen