FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-3-S-C 151033
Ventiel JMFDH-5-5/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:JMFH-5/2-D-3-S-C
Rubix:05102952
Fabrikant:151033
EAN:4052568116651

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-3-S-C 151033
Magneetventiel JMFH-5/2-D-3-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 891,2 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 4500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,92 excl. BTW
/ stuk
€ 327,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden