FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-B-EX 535930

Ventiel JMFH-5-1/8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:JMFH-5-1/8-B-EX
Rubix:05090229
Fabrikant:535930
EAN:4052568169800
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-B-EX 535930
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-B-EX 535930


Magneetventiel JMFH-5-1/8-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x33x20 mm
Logistiek gewicht385 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
248,29 excl. BTW
/ stuk
300,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen