Referenties
Festo:JMFH-5-1/8-EX
Rubix:05090230
Fabrikant:535912
EAN:4052568169626

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-EX 535912
Magneetventiel JMFH-5-1/8-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 287 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,88 excl. BTW
/ stuk
€ 240,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen