FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-3/8-S-B 19702

Ventiel JMFH-5-3/8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMFH-5-3/8-S-B
Rubix:05102945
Fabrikant:19702
EAN:4052568113407
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-3/8-S-B 19702

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-3/8-S-B 19702


Magneetventiel JMFH-5-3/8-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht656 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 341,65 excl. BTW
/ stuk
€ 413,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen