FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-M12-C 197125

Ventiel MDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MDH-5/2-D-1-M12-C
Rubix:05090291
Fabrikant:197125
EAN:4052568259464
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-M12-C 197125

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-M12-C 197125


Magneetventiel MDH-5/2-D-1-M12-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht476 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
€ 99,69 excl. BTW
/ stuk
€ 120,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen