FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/3G-1/8-S-B 173019
Ventiel MEBH-5/3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MEBH-5/3G-1/8-S-B
Rubix:05090365
Fabrikant:173019
EAN:4052568141028

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/3G-1/8-S-B 173019
Magneetventiel MEBH-5/3G-1/8-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=17,8 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Type | ventiel midi pneumatisch |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes