BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145781
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145781
Rubix:A0868941


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -145781 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145781
2/2 direct-werkend Bürkert magneetventiel Type 0256A (NC) met NBR afdichting en poortaansluiting 3/8. Geschikt voor vloeistoffen en gassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -145781 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Volumestroom | 15 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 tot 0,5 bar (vloeistoffen); 0 tot 1,5 bar (gassen); 0 tot 2,5 bar (overdruk t.o.v. atmosfeer) |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen