FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C 184512
Ventiel MEBH-5/3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Rubix:05090373
Fabrikant:184512
EAN:4052568144517

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C 184512
Magneetventiel MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C met centrale stekkeraansluiting Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4100 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1115,6 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 4100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,99 excl. BTW
/ stuk
€ 413,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen