Referenties
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PF-5HPA
Rubix:A0251154
Fabrikant:8122803
EAN:4052568556686

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pf-5hpa 8122803 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M22C-16-PF-5HPA 8122803
VYKB-F10-M22C-16-PF-5HPA D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pf-5hpa 8122803 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 18 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -0,75 ... 1 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,78 excl. BTW
/ stuk
€ 204,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen