SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH202-02

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH202-02
Rubix:05276462
Fabrikant:VH202-02
EAN:3618036588088
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH202-02
Technische samenvatting
Typevh
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH202-02


Handbediend Ventiel
Size: 2 (200)
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 2 (2 Position)
Thread: Rc
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x125x90 mm
Logistiek gewicht408 g
Typevh
Aantal poorten4
Volumestroom370 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,24 excl. BTW
/ stuk
81,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen