Referenties
Festo:VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-P30
Rubix:A0252552
Fabrikant:8064293
EAN:4052568296797

Technische samenvatting
| Type | festo piezoventiel vemp-bs-3-13-d7-f-22t1-p30 8064293 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO PIEZOVENTIEL VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-P30 8064293
VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-& PIËZOVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Type | festo piezoventiel vemp-bs-3-13-d7-f-22t1-p30 8064293 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 250 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,1 bar |
| Volumestroom | 20 l/min |
| Drukbereik | 0 ... 1,1 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,74 excl. BTW
/ stuk
€ 60,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen